引き裂きに強く、柔らかい天然ゴム素材の手袋です。
塩化ビニル製の手袋と比べて、低温でも柔らかさを保ちます。
表面にすべり止め加工を施してありますので、グリップ力を発揮します。
裏地に綿100%メリヤス付なので、着け心地良く、脱着しやすい加工になっています。
用途農業、林業、漁業、建設、土木、運輸、倉庫、園芸、家庭内作業など。
厚さ(mm)0.8±0.05
全長(cm)26
色ブラウン
入数(双)1
材質(裏)綿100%メリヤス
材質(表)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに
材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)
付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20)
種別落下防止器具
色外枠:緑、ネット:シルバー
取付け方法1.ボルトで固定する場合1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
関連キーワード