カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 裸圧着端子丸型(1)
    • 裸Y形端子(1)
    • 棒端子(1)
  • 作業工具(3)
    • 圧着工具本体(3)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ニチフ(81)
  • JST(日本圧着端子製造)(39)
  • TRUSCO(19)
  • DST(大同端子製造)(21)
  • 冨士端子工業(12)
  • ELPA(14)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(17)
  • マーベル(7)
  • エスコ(164)
  • ホーザン(8)
  • RS PRO(129)
  • TSUNODA(ツノダ)(12)
  • JAPPY(10)
  • 泉精器製作所(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • 室本鉄工(7)
  • アメリカン電機(6)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
端子形状
端子形状
丸形(1)
端子形状
先開形(1)
端子形状
板形(1)
端子形状
棒形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(1)
内径(Φmm)
  • 3.2(2)
  • 3.7(2)
  • 4.3(2)
  • 4.4(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(2)
  • 5.4(1)
  • 6.4(2)
  • 6.5(1)
  • 6.6(1)
  • 8.4(1)
  • 8.6(1)
  • 10.5(1)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 13(1)
  • 13.2(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.2~0.5(1)
  • 0.25~1.65(1)
  • 0.57~1.44(1)
  • 2(1)
  • 2/0(1)
  • 4(1)
  • 4/0(1)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
種類
  • 裸圧着端子(4)
裸圧着端子
幅(mm)
  • 1.4(1)
  • 1.9(1)
  • 2.3(1)
  • 2.8(1)
  • 8(2)
  • 10.7(1)
  • 11.1(1)
  • 11.6(1)
  • 11.9(1)
  • 12(2)
  • 13.7(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 15.3(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 17.5(1)
  • 19(1)
  • 19.2(1)
  • 22(1)
1.4・1.9・2.3・2.8・8・10.7・11.1・11.6・11.9・12・13.7・14・15・15.3・16・16.5・17.5・19・19.2・22・幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 11.5(1)
  • 14(2)
  • 14.4(1)
  • 15.8(1)
  • 16(1)
  • 16.7(1)
  • 16.8(1)
  • 17(1)
  • 17.8(1)
  • 18(1)
  • 18.5(1)
  • 18.9(1)
  • 19.2(1)
  • 19.5(1)
  • 21.2(1)
  • 21.5(1)
  • 22.5(1)
  • 23(1)
  • 25.5(1)
  • 27(1)
11.5・14・14.4・15.8・16・16.7・16.8・17・17.8・18・18.5・18.9・19.2・19.5・21.2・21.5・22.5・23・25.5・27・全長(mm)をもっと見る
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「裸圧着端子」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製 モノタロウ圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製モノタロウ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)全長(mm)175質量(g)330表面処理酸化処理(ハンドル)使用範囲(mm2)1.25、2、5.5適合JIS規格JIS C 9711
圧着ペンチ 多機能 モノタロウ圧着ペンチ 多機能モノタロウ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0全長(mm)236質量(g)253
端子セット モノタロウ端子セットモノタロウ(19件のレビュー)
769税込846
1箱
当日出荷
使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業にケース寸法(mm)86×60
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(193件のレビュー)
109税込120
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 先開形 銅線用モノタロウ(80件のレビュー)
339税込373
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
裸ブレード端子 モノタロウ裸ブレード端子モノタロウ(6件のレビュー)
629税込692
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。寸法L(mm)14材質種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)寸法F(mm)9寸法E(mm)5
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具モノタロウ(35件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用モノタロウ(34件のレビュー)
449税込494
1袋(100個)ほか
当日出荷
材質種類裸圧着端子端子形状棒形
絶縁キャップ モノタロウ絶縁キャップモノタロウ(108件のレビュー)
109税込120
1パック(50個)
当日出荷
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら