3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型の棒を周りの対象物に当てて本体を固定し、指定の角度まで回します。
用途トルクレンチで締め付けた後、角度によりさらに締め付ける際に。 質量(g)160(レンチ含む) 差込角(mm[inch])12.7[1/2"] 角度の測定範囲(°)360 最小目盛 ゲージ径(Φmm)68
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

プロトラクター デジタル式 モノタロウ 動画あり
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。 材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201 電源リチウム電池CR2032×1個(別売り) 角度の測定範囲(°)0.0~359.9 最小目盛0.1°、1mm オートパワーオフ5分 角度精度(°)±0.3 取扱説明書(8.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ 動画あり
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0~90° 質量(g)77 使用温度範囲(℃)-10~50 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度±0.2° 最小読取値(°)0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27 オートパワーオフ5分 関連資料よくある商品Q&A 取扱説明書(9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷