カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ
  • ホーザン(26)
  • JTC(8)
  • アズワン(7)
  • カシオ計算機(7)
  • マイゾックス(6)
  • イマダ(4)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
  • コクゴ(3)
  • ニデックドライブテクノロジー(3)
  • エスコ(2)
  • ブランドをもっと見る

「角度計測」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
アングルファインダー モノタロウアングルファインダーモノタロウ(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
鉄骨作業、建築作業等での角度測定が必要な作業には簡単に測定出来ます。 マグネット付なのでパイプ、鉄骨等の作業時には両手を離して作業できます。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業に材質プラスチック寸法(mm)130×115×15質量(kg)0.13精度(℃)±1
レーザー距離計 簡易タイプ 600m モノタロウレーザー距離計 簡易タイプ 600mモノタロウ(14件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。測定範囲(m)5~600測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)付属品ケース・ストラップ質量(g)約213(電池除く)電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45倍率(倍)6測定単位1m電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive視界7.0°(実視界)対物レンズ有効径(mm)22関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)防水性レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE取扱説明書(3.3MB)ひとみ径(Φmm)3.7アイレリーフ(mm)16
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら