壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質アルミダイカスト
種類壁付型
耐荷重(kg)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。
座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。
背もたれ角度はチルト仕様、また座面取付金具で奥行調整も可能です。
用途短時間の座る作業に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製
質量(kg)6.3
種類オフィスチェア
背もたれW420×H380mm
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×540×897~1007
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)465×440
ロッキング方式チルト式
取扱説明書(0.8MB)
ヘッドレストなし
関連キーワード