馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。
静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途試験管用ブラシとして。
適合器具試験管
毛材馬毛
全長(mm)250
直径(Φmm)40
材質(柄部)針金+ビニール被膜
渡り(mm)50
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。
静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途瓶洗用ブラシとして。
適合器具瓶
毛材馬毛
材質(柄部)針金+ビニール被膜
ダブル巻タイプで作業性が良い。
弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。
用途パイプなどの内側洗浄
材質ナイロン
適合材鉄、ステンレス、アルミ
関連キーワード