「調節器」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対Kシースタイプ
材質SUS316
使用温度範囲(℃)650
リード線ガラス
リード線(m)2
接続Y端子
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対Kシースタイプ
材質SUS316
使用温度範囲(℃)650
リード線ガラス
リード線(m)2
接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類電池式
ホース長さ(m)約1.6
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
ノズル一頭口
噴霧能力(mL/min)約260
使用電池単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)グラスファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フレームにスポンジクッション付で装着痕を防ぎ、ピッタリフィット!
バンド長さ調節可能。
ベンチレータ付で曇りにくく、快適に使用できます。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
機能バンド長さ調節可能
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×90×75
材質(フレーム)塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)1.6
材質(バンド)ゴム+布
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/20000
質量(g)510
使用温度範囲(℃)-10~55
電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)110×90
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)97×47
切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
使用期間(年)2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対Kシースタイプ
材質SUS316
使用温度範囲(℃)650
リード線ガラス(KCCH2)
リード線(m)2
接続Y端子
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/10000!
その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)495
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)110×90×8
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)96×42
切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理
使用期間(年)2
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード