現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。
ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に
色赤
寸法(mm)点灯部/340
全長(mm)535
直径(Φmm)30
質量(g)144(電池含まず)
使用乾電池単2乾電池×2個(別売)
LED使用数(個)6
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)DC6
形状円筒形
光源LED
LED使用数(個)15
高さ(mm)99
使用乾電池単3形4本
点灯方式手動
動作回転・点滅
連続点灯時間72時間
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。
LED色赤、青
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約145
使用温度範囲(℃)-20~65
電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W
寸法(幅W×高さH)(mm)74×154
電池寿命(時間)約96
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
赤・青のライトが点滅し、各種誘導・警告に役立ちます。先端に白色に光るライトがついているため、懐中電灯としても使用できます。マグネット付きのため、車体等に取り付け可能。ベルトホルダーやストラップも付属。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。
全長(mm)300
電池寿命(時間)約45
材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート
直径(Φmm)40(先端)
質量(g)約170(電池含まず)
機能赤点滅、青点滅、赤青点滅、赤青高速点滅、先端点灯
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
LED色赤、青、白
LED使用数(個)赤:10、青:10、白1
発光長(mm)200
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード