「踏み台 安全」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)70
仕様折りたたみハンドル付タイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・幅(mm)284
天板寸法・奥行(mm)160
折りたたみ式の2段踏み台です。
グリップ付きの幅広ステップを採用しているので、安定して作業が可能です。
スリム設計で持ち運びにも便利な取っ手付きです。
ステップが全開するとロックがかかり安全です。
用途手の届かない場所での作業などに
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質スチール、樹脂
段数2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×485×445
正面踏ざん有効幅(mm)300
取扱説明書(0.7MB)
収納寸法・幅(mm)495
収納寸法・奥行(mm)545
収納寸法・高さ(mm)36
使用高さ(mm)445
ワイドな天板で作業時の安定性を確保します。
踏みざんもワイドなので昇り降りも安全です。
展開や折り畳みに便利な楽々レバー付。
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所や作業現場でも大活躍します。
用途事務所や作業現場など多様な現場で
仕様折り畳み式、天板・踏みざん寸法ワイドタイプ
材質アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
踏ざん踏面幅(mm)100
最大使用荷重(kg)80
取扱説明書(1.0MB)
収納寸法・奥行(mm)240
天板寸法・幅(mm)290
天板寸法・奥行(mm)255
モノタロウ 作業用踏台 アルミ 高強度専用の手摺です。
荷役作業時の安全強化に最適です。
用途作業用踏台専用手摺として
材質アルミ
取扱説明書(0.8MB)
手すり高さ(mm)1100
オフィスなどで使用できる折りたたみ式の踏み台です。ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置が出来ます。持ち運びも折りたたみ式で取っ手も付いており便利です。折りたたみ式なのでコンパクトに収納も可能です。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。
最大使用荷重(kg)100
材質スチール、樹脂
材質(本体)スチール
設置寸法・奥行(mm)320
設置寸法・幅(mm)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×32×18
取扱説明書(0.4MB)
天板寸法・幅(mm)380
天板寸法・奥行(mm)260
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード