カテゴリ

  • カー用品(2)
    • 扇風機(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • エレコム(5)
  • クレトム(2)
  • トライメイト(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 槌屋ヤック(1)
  • TogoPower(5)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • RENOGY JAPAN(2)
  • CRECOTE(2)
  • エスコ(1)
  • 金鳥(KINCHO)(1)
  • 山崎実業(1)
  • TOPLAND(1)
  • CLEZEED(クレジード)(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2.5(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「車 扇風機」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扇風機 車用 DC12V クリップ式 風量無段階調整タイプ モノタロウ扇風機 車用 DC12V クリップ式 風量無段階調整タイプモノタロウ(26件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
取扱停止中
クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用仕様手動で上下左右の角度調整可能材質本体:ABS樹脂、ファン:PP寸法(mm)ファン:120、ガード:150取付方式クリップ消費電力(W)9定格電圧(V)DC12電源コード(m)約2.5首振角度(°)上下左右60風量調整無段階ヒューズ2A最大消費電流(A)0.75取扱説明書(7.3MB)最大風量(m/s)約7.0
扇風機 車用 DC12V ツインタイプ モノタロウ扇風機 車用 DC12V ツインタイプモノタロウ(14件のレビュー)
1,188税込1,307特価
1台
取扱停止中
風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。 空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。 ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用材質本体:ABS樹脂、ファン:PP質量(g)約500タイプツインタイプ消費電力(W)6.5電源シガーソケット定格電圧(V)DC12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120電源コード(m)約1.8首振角度(°)左右180、上下360ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108風量調整強弱2段階ヒューズ2A最大消費電流(A)0.65取扱説明書(1.5MB)最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5