地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
色白
耐荷重(kg)200/2本使用時
取扱説明書(1.2MB)
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本
耐荷重(kg)対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)0~40
取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電話やパソコンなどと床面・板面に挟んで、転倒・ズレ防止に役立ちます。
工事不要で、貼るだけで床や家具などに傷つけず、簡単設置が可能です。
汚れても、水洗いし、自然乾燥で粘着力がもどるので、貼り直し可能です。
材質ポリウレタン
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。
震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
種別転倒防止ベルト
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
幅(mm)90
ベルト幅(mm)25
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。
震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止
種別L字金具
幅(mm)90
高さ(mm)103
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
書庫など上下に分かれた家具の連結部に貼るだけで転倒防止できるシートです。
シートにはガラス繊維を含ませてより強度を増しています。
また、半透明シートにガラス繊維が入って少し白っぽく見えます。
【取付方法】
・貼り付ける対象物の表面の油分やほこりを予め拭き取ってください。
・ガラス繊維模様が床面に対して縦(垂直)になるように貼り付けてください。
・対象物側面の前後2ヵ所に貼りますが、前面、背面からそれぞれ5cmの間隔をあけて貼り付けてください。
用途家具の転倒防止
仕様耐震度/7相当
材質ポリエステルフィルム、ガラス繊維、ゴム系粘着剤
寸法(mm)100×100
色半透明
1パック(4枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
地震の時などに活躍する家具等の転倒を防ぐ突っ張り式のポールです。
ポールを2本(H型)にすることでより強度を高めています。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
耐荷重(kg)約200/2本使用
材質パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS/TPE
色白
取扱説明書(7.0MB)
関連キーワード