水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。
一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。
灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。
ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用
材質PVC、銅、ABS
幅(mm)約34.5
散水範囲(m)1~3(一般水道)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質ABS樹脂
質量(g)240
接続方式ニップル-ホース(×4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。
クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用
外径(Φmm)20
内径(Φmm)15
材質PVCポリエステル糸
使用流体水
最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)
使用温度範囲(℃)0~60
脆化温度(℃)-40
特性耐圧/柔軟性
色グリーン
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手動蓄圧式スプレーです。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
タンク容量(L)15
型式背負式
ホース長さ(mm)1450
ノズル長(mm)780
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口、二頭口、拡散、4穴
材質(タンク)PP
材質(ノズル)PP
質量(kg)約3.6
寸法(mm)345×530×380
付属品一頭口ノズル、二頭口ノズル、拡散ノズル、4穴ノズル
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード