カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • チェックバルブ(逆止弁)(2)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ
  • カクダイ(38)
  • KITZ(キッツ)(34)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(34)
  • ミヤコ(28)
  • INAX(LIXIL)(120)
  • 桑名金属工業(9)
  • CKD(1)
  • KVK(331)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • TOTO(56)
  • ブランドをもっと見る

「逆止弁 水」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
チャッキバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウチャッキバルブ ステンレス製 SUS316モノタロウ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類チャッキバルブ
青銅製チャッキバルブ モノタロウ青銅製チャッキバルブモノタロウ(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質(本体)Bronze CC491K使用温度範囲(℃)170以下最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13材質(ディスク)Bronze CC491K材質(ヒンジ)Brass CW617N材質(ヒンジナット)Brass CW617Nバルブ種類チャッキバルブ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら