「過積載防止」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性
商品タイプ大判
タイプつやなし(マットタイプ)
色白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール
仕様フォーク側
適合ハンドパレットトラック HP-2000
幅(mm)70
直径(Φmm)73
関連資料ロードホイールの交換方法
ベアリング内径(Φmm)20
1セット(4個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)67
タイプ標準タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)550
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70
取扱説明書取扱説明書
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に
タイプ低床タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)540
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)54
色オレンジ
材質(車輪)ウレタン
タイプ軽量タイプ
積載荷重(kg)1500
フォーク幅W(mm)550
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)70×60
ハンドルすべり止め付き
機能フットリリース
フォーク長さ(mm)1150
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)160×47
フォーク最低高さ(mm)75
フォーク最高高さ(mm)190
ホイール数ロードホイール:片側2輪
取扱説明書(1.9MB)
フォーク間隔(mm)255
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード