シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。
軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。
軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。
電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。
居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)
材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り
質量(kg)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。
音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。
素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。
廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。
万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
4mmとしっかりとした厚みがあり、断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
再生材を30%配合しています。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的です!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
材質ポリプロピレン(再生材30%配合)
幅(mm)910
厚さ(mm)4
色黒
高さ(mm)1820
1セット(5枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード