2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ 動画あり
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d2(mm)26 ねじ山14(25.4mmにつき) 寸法I1(mm)14 接続ねじ種類Rp 寸法I2(mm)14
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチニップル 灌水チューブ接続用 モノタロウ 動画あり
配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。 リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。
用途灌水チューブの接続用 材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)