250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット内ネジM14以上
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)10
全長(mm)230
硬度HRC52±2
付属品樹脂製握りカバー
質量(g)120
表面処理ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
適合電線AV(S)0.5~2.0sq
適合DC12V・DC24V
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。
ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。
スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正
材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)
対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)
刃角(°)55
硬度HRC62
材質(刃)高炭素鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード