幅広いシーンで活躍する弱アルカリ性の重曹です。
界面活性剤を使用していません。
細かい粒子が頑固な汚れをしっかり落とします。
用途吸湿、消臭、ガンコな焦げ汚れ、カビ取り、換気扇・レンジの油汚れ落とし、冷蔵庫・シンクまわりの拭き掃除のお手入れ等
成分炭酸水素ナトリウム
形状粉末
品名台所・住宅用洗浄剤
液性弱アルカリ性
正味量5kg
繰り返し・詰め替え対応
1箱(5kg)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。
工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。
液性強酸性
タイプ液体
pH値2.0未満(強酸性)
使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用
使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。
外観透明
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
関連キーワード