カテゴリ

  • 物流用品(6)
    • 運搬車輛機器(4)
    • 運搬台車(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ダイキ(16)
  • KAISER(3)
  • TRUSCO(20)
  • マサダ製作所(8)
  • エスコ(6)
  • ハンマーキャスター(55)
  • 今野製作所(EAGLE)(6)
  • ユーエイキャスター(102)
  • ヨドノ(31)
  • ヤボシ(29)
  • Blickle(ブリックレ)(21)
  • 浅香工業(16)
  • HARAX(ハラックス)(15)
  • シライ(12)
  • ヤンマー(12)
  • ビシャモン(10)
  • オーエッチ工業(8)
  • SISIKU(シシク)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量物運搬」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 モノタロウラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品モノタロウ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットします。 ソフトタイプのスリングなので、つり荷を傷つけにくいです。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを用意に選べます。
用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
フレコンスタンド兼用重量物用台車 ブレーキ付 モノタロウフレコンスタンド兼用重量物用台車 ブレーキ付モノタロウ
51,980税込57,178
1台
当日出荷
重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。 Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。 ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。 ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。 付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本質量(kg)35(タイヤ含む)車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール材質(車輪)発泡ゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)600荷台寸法(幅)(mm)850ハンドル高さ(mm)970ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)850スタッキング可否不可連結可否不可
カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプモノタロウ(22件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。 またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。 取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)400質量(kg)3.06車輪径(Φmm)127高さ(mm)1000材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)400耐荷重(kg)60荷台寸法(mm)388×280特性軽量取扱説明書(0.4MB)
折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付モノタロウ(39件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に付属品専用コード質量(kg)3.4材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP耐荷重(kg)50荷台寸法(mm)385×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000収納時寸法(mm)385×100×640関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)
カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付 モノタロウカート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付モノタロウ(56件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)485全長(mm)1067質量(kg)6.8材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)363耐荷重(kg)125荷台寸法(mm)363×485タイヤサイズ177mm特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付 モノタロウカート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付モノタロウ(48件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)484全長(mm)1085質量(kg)5材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)350耐荷重(kg)100表面処理アルマイト荷台寸法(mm)350×484収納時寸法(mm)484×70×820タイヤサイズ175mm特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら