「金属 研磨機」の検索結果

特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーベルトサンダー モノタロウ 動画あり
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC 全長(mm)280 質量(kg)0.8 ベルト幅W×長さL(mm)10×330 ベルト速度(m/min)1300 空気消費量(m3/min)0.51 空気接続口PT1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷