レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)-50~500
付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)145(電池含む)
電源9V角型乾電池×1個
測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5
分解能(℃)0.1
放射率0.95固定
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.4×108mm
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
設定温度になるとブザーが鳴るアラーム付き。
HOLD機能付き。
クリップと自立用スタンド付き。
用途工場や工事現場等での簡易温度確認用に。
使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
仕様クリップ、スタンド付き
付属品プローブ保護キャップ、取扱説明書
材質(本体・キャップ)ABS樹脂、(プローブ部)ステンレス[SUS304]
質量(g)約103
電源単4乾電池(1.5V)×1個(別売り)
測定範囲(℃)-50~+200
コード長さ(m)約0.97
プローブΦ3.5×100mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×107×13
分解能0.1℃
温度測定精度(-50℃~-25℃)±5℃ (-24℃~-5℃)±3℃ (-4℃~80℃)±2℃ (81℃~145℃)±5℃ (146℃~200℃)±12℃
温度表示方式デジタル
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード