2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm)126 材質(本体)SUS420 質量(g)49 切断能力(Φmm)(銅線、より線、軟鉄線)1.3 硬度HRC(刃部)47~50 開き幅(mm)4 材質(クリップ)PVC
1個
1,098 税込1,208
当日出荷