8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 動画あり
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm)3 折込折りたたみ式 コーティングクリアコーティング(サビに強い) 刃先処理衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に 材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理) 全長(mm)265 板厚(mm)0.6 刃厚(mm)0.6 1インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
399 税込439
当日出荷

折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)92 厚さ(mm)0.62 材質バイメタル 主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折込のこぎり 替刃 モノタロウ 動画あり
モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
用途交換用替刃 材質SK85 表面処理クリアコート 刃先処理衝撃焼入
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドソー替刃(バイメタル) モノタロウ 動画あり
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に 全長(mm)250 材質バイメタル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。 刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに 材質SK85 全長(mm)302 ピッチ(mm)1.75 刃厚(mm)0.6 刃先処理衝撃焼入 切り幅(mm)0.9±0.05 刃渡り(mm)265
1本ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに 材質刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤 全長(mm)600 質量(g)168 ピッチ(mm)1.75 表面処理クリアコーティング 刃厚(mm)0.6 刃先処理衝撃焼入 切り幅(mm)0.9±0.05 刃渡り(mm)265
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に 材質ポリプロピレン フタ別売 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) コンテナ種類ベタ目 化学物質安全性参考資料(1.2MB) スタッキング
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)