カテゴリ
- 研磨材(17)
- 鉄工ヤスリ(3)
- 組ヤスリ(3)
- ダイヤモンドヤスリ(9)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
形状

その他(1)

丸(3)

半丸(3)

平(2)
適合材
- ガラス(3)
- セラミックス(3)
- 鉄(3)
目の荒さ
- 中目(6)
- 細目(3)
- 荒目(3)
幅(mm)
- 1.8(1)
- 2.85(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 13.5(1)
- 15.5(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 19.2(1)
- 19.7(1)
- 20(2)
- 23.2(2)
- 24(1)
- 27.2(2)
ヤスリの長さ(mm)
- 22(1)
- 24(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 100(4)
- 110(1)
- 125(1)
- 134(1)
- 150(3)
- 155(1)
- 200(3)
- 250(3)
- 300(3)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(1)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(7)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(3)
100~120未満・120~140未満・140~160未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満
粒度・番手
- 120(2)
- 150(1)
- 200(2)
- 240(1)
- 320(2)
- 400(3)
- 600(1)
120・150・200・240・320・400・600
ブランド
- モノタロウ
- ツボサン(350)
- HANDIWORK(2)
- TRUSCO(114)
- KTC(6)
- 広島ヤスリ製造所(14)
- E-Value(27)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- ニコルソン(16)
- ホーザン(29)
- Y-SK11(26)
- エスコ(616)
- ヤマグチ(228)
- RS PRO(106)
- 呉英製作所(83)
- サンフレックス(71)
- SK11(68)
- ミニター(66)
- リューター(日本精密機械工作)(61)
- バローベ(58)
- ブランドをもっと見る
「鑢」の検索結果

ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット
(67件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(5本)当日出荷セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット
(36件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本)当日出荷5種類の形が入った組ヤスリです。用途金属などの研磨に。セット内容平、半丸、丸、角、三角種別組材質ベアリング鋼GCr15形状セット全長(mm)215質量(g)280ヤスリの長さ(mm)1001辺(角)(mm)5.51辺(三角)(mm)8.2径(丸)(Φ)5.6厚さ(半丸)(mm)4厚さ(平)(mm)3.5幅(半丸)(mm)11.5幅(平)(mm)11
鉄工ヤスリ 平形
(50件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
ダイヤモンドヤスリセット 215mm
(21件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(5本)当日出荷セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)全長(mm)215質量(g)290適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
ダイヤモンドヤスリ 両刃
(69件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木粒度#320
鉄工ヤスリ 半丸形
(17件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
鉄工ヤスリ 丸形
(12件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼形状丸タイプ単目
ねじ山修復ヤスリ
(74件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。付属品樹脂製握りカバー材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230質量(g)120適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00表面処理ニッケルメッキ適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上硬度HRC52±2
ダイヤモンドチェーンソーヤスリ
(44件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷チェーンソーの目立て修正に使用。 ダイヤモンド粒子で硬い刃物も楽々修正!用途ヤスリ・シャープナーとして全長(mm)223材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)30刃径(mm)4
石こうボードヤスリ スタンダード
(6件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。 平刃は平面凸部加工向き、甲丸刃は湾曲部加工向きになります。材質刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP幅(mm)42全長(mm)156
組ヤスリ 半丸形 5本組
(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷よく使う半丸形の組ヤスリです。用途金属などの研磨に。種別組材質ベアリング鋼GCr15厚さ(mm)3.5質量(g)350
石こうボードヤスリ ハンディ
(4件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。材質刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP幅(mm)42全長(mm)185高さ(mm)42刃の種別甲丸刃
ダイヤモンドヤスリセット 極細丸形
(16件のレビュー)¥679税込¥7471セット(4本)当日出荷極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため 細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。用途ヤスリとしてセット内容(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mmダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。材質刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)形状丸粒度240全長(mm)100適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
ダイヤモンドシャープナー 先細平
(27件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。用途ヤスリ・シャープナーとして粒度#400/#600全長(mm)235材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)75刃長(mm)134刃幅(mm)先端:6、末端:22材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)1.6
ダイヤモンドシャープナー 先細半丸
(30件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。用途ヤスリ・シャープナーとして粒度400全長(mm)270材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)162刃長(mm)155刃幅(mm)先端:4、末端:27.5材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)4.5
ダイヤモンドシャープナー
(42件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!用途刃物研磨粒度#150/#320全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)20刃厚(mm)2
万能補修パテ
(386件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(56g)ほか当日出荷穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】色グレー硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7硬化時間(分)60剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9完全硬化時間24時間圧縮強度(N/cm2)8267販売区分業務用
超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ
(23件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます! もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。用途ヤスリ・シャープナーとして全長(mm)130材質(本体)ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン質量(g)23刃長(mm)ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24刃幅(mm)ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85材質(グリップ)ABS
ワークベンチ
(45件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。付属品キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック材質テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP質量(g)5300耐荷重(kg)30使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ750収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×130×920
ダイヤモンドシャープナー ペン型
(8件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷ポケットに入れて持ち運び出来るペン型ダイヤモンドシャープナーです。 片方は丸形、もう片方は半丸になっているので様々な用法に活用できます。 局面部にはV溝が搭載されているので、キリや釣り針など尖ったものも研磨できます。用途ヤスリ・シャープナーとして形状半丸・丸粒度400全長(mm)ホルダー:125、本体:130材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)36.5ヤスリの長さ(mm)半丸:60、丸:65ヤスリ部幅W(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)6.5材質(ホルダー)アルミヤスリ部厚T(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)5.5
NFボックス
(487件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
(72件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(13本)当日出荷携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。用途極小径穴の清掃に仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚販売区分業務用
ツールセット 60pcs
(73件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(60点組)当日出荷備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個質量(kg)3.5ケース寸法(mm)380×285×75入組点数60