8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーインフレーター ドアロック解除補助 モノタロウ 動画あり
車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。 ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。
用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に 寸法(mm)145×198 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に 軸径(Φmm)6.5 全長(mm)690 高さ(mm)25(先端) グリップ径(Φmm)30 軸間距離(mm)20
1本
798 税込878
当日出荷

用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。 全長(mm)約140 形状直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm)約3 質量(g)約120 材質(軸)クロームバナジウム 材質(グリップ)PP 柄長さ(mm)約67
1セット
539 税込593
当日出荷

納得のプライス、納得のスペック! 完全完成品なので組み立て不要の即戦力! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。 上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 上段にはペントレーを標準装備しています。 下段にはA4ファイルが収納できます。 キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に 仕様ラッチ機構無し 付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター 材質/仕上スチール/粉体塗装 高さ(mm)616 奥行(mm)550 間口(mm)394 段数3段 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
1台
14,980 税込16,478
欠品中

キーボックス プッシュ式 壁取付型 モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。 開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。 ゴムカバー付属。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質アルミ合金 付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ 寸法(mm)105×65×60 質量(g)約395(ゴムカバー除く) 内寸法(mm)40×25×70 取扱説明書(7.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

納得のプライス、納得のスペック! 完全完成品なので組み立て不要の超即戦力! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 引出し両段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。 上段にある鍵で、引出2段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
用途事務用品の収納に 仕様ラッチ機構無し 付属品仕切り板×2、鍵×2 材質/仕上スチール/粉体塗装 高さ(mm)616 奥行(mm)550 間口(mm)394 段数2段 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) レールタイプダブルサスペンションレール 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段・下段: 318×485×255
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 デスクの横に置いて、机のスペースを拡張することが出来ます。 上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 アジャスター装備で足元のガタツキを軽減します。
用途事務用品の収納に 付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2 材質/仕上スチール/粉体塗装 高さ(mm)700 奥行(mm)700 間口(mm)400 段数3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール 取扱説明書(2.2MB) 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×422×97、中段:318×422×186、下段:318×487×285 アジャスターあり
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

納得のプライス、納得のスペック! モノタロウからついにオリジナル脇机が登場! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 引出し両段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! デスクの横に置いて、机のスペースを拡張することが出来ます。 上段にある鍵で、引出2段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 アジャスター装備で足元のガタツキを軽減します。
用途事務用品の収納に 付属品仕切り板×2、鍵×2 材質/仕上スチール/粉体塗装 高さ(mm)700 奥行(mm)700 間口(mm)400 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) レールタイプダブルサスペンションレール 取扱説明書(2.2MB) 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段・下段:318×487×285 アジャスターあり
1台
16,980 税込18,678
当日出荷