1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。 ・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。 ・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。 ・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。 ・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。 ・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。
用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り 成分ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5% 有効期間成分持続:約3~6ヶ月 性状類白色細粒 適合作物樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等 農林水産省登録第(号)23283 毒劇区分普通物 適合雑草一年生雑草・多年生雑草・スギナ 剤形粒剤 効果30日前後 農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(3kg)
2,998 税込3,298
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 雑草