カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Panasonic(パナソニック)(845)
  • ノーブランド(16)
  • オーティス(343)
  • ノムラテック(4)
  • TOSTEM(LIXIL)(21)
  • コニシ(4)
  • IK(1)
  • エスロン(489)
  • 新日軽(LIXIL)(74)
  • APLUS(クマモト)(2)
  • TOEX(LIXIL)(79)
  • シマブン(18)
  • タキロンシーアイ(15)
  • ウイング(14)
  • 大阪魂(11)
  • 若井産業(9)
  • 下村工業(8)
  • 白幡商会(8)
  • ロックペイント(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「雨樋」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式スプレーガン 18V用 本体のみ モノタロウ充電式スプレーガン 18V用 本体のみモノタロウ(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン質量(kg)1.24kg(本体のみ)タイプHVLPシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む)最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)カップ容量(mL)900バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)適合塗料水性塗料、油性塗料取扱説明書(16.9MB)
HVLP電動スプレーガン モノタロウHVLP電動スプレーガンモノタロウ(63件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)質量(kg)1.2タイプHVLP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)電源コード(m)2カップ容量(mL)700適合塗料水性塗料、油性塗料定格使用時間(分)30関連資料商品使用方法(6.5MB)取扱説明書(10.0MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら