「電圧計 テスター」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログテスター モノタロウ 動画あり
仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする) 付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113 材質(カバー)ABS 直流電流(mA)0.5/10/250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(7.1MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

デジタルカードテスター モノタロウ 動画あり
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000 付属品収納ケース 電源CR2032(別売) DUTY0.1~99% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.4MB)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

クランプメーター 大口径 モノタロウ 動画あり
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。 付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース 直流電圧(V)0~500(5レンジオート) 表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付 分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω 確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間) 取扱説明書(0.8MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷