5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。 全長(m)100 導体外径(Φmm)0.95 定格電圧(V)300 許容電流(A)9 AWG20 絶縁体標準厚さ(mm)0.41 導体構成(本/mm)21/0.18 絶縁体外径(mm)1.8 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

倍力機構によって、力をかけず簡単に切断ができます。 長時間切断作業に最適です。
用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業 材質先端:CRV、ハンドル:S45C、グリップ:PVC 幅(mm)(先端開)約10 全長(mm)175 質量(g)200 刃部硬度HRC60~65 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.3
1本
999 税込1,099
当日出荷

導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。 表面は、すべりにくいプラスティックドット付です。
用途半導体、研究所での作業におすすめ、線電気トラブルの改善に 抵抗値(Ω)108~109
1双
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルカッター ラチェット式 モノタロウ 動画あり
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。 全長(mm)250 材質SKD61 質量(kg)0.7 切断能力(mm2)240 刃部強度HRC51~55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

偏芯タイプで、より少ない力で切断が可能です。 圧着機能付きで、端子の簡易圧着に対応します。 ストリッパー機能付きで、電線の被覆剥き作業が可能です。
用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業 材質CRV 幅(mm)(先端開)約40 全長(mm)200 質量(g)276 使用範囲1.25~3.5mm2 刃部硬度HRC58~62 被覆可能外径(Φmm)1.6/2.0/ 2.6 切断能力(Φmm) 鉄線2.6 切断能力(Φmm) 銅線3.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線3 圧着能力(mm2)1.25~3.5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷