照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ35×329.50
質量(g)185.1(電池含まず)
全光束(Lm)側面:280、先端50
保護等級IPX4
光源側面:COB、先端LED
使用電池単4乾電池×3本(別売)
照射距離(m)約24
連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
材質ABS
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)57
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)90
使用電池単4形電池×3本(別売)
連続点灯時間4
フックフック付
マグネットマグネット付
取扱説明書(4.6MB)
電球の種類LED
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。
倍率(倍)(大)2/(小)4
質量(g)約386
種類スタンドルーペ
電源ボタン電池LR1130×3個(別売)
レンズ径(Φmm)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365
光源LEDライト(2球)
組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。
材質(レンズ)アクリル
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。
片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
LED色赤
材質PVC
質量(kg)約1.5(電池含まず)
連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)
寸法(Φmm×m)22×10
使用可能温度範囲-20~60℃
電池単一電池2本(別売)
LED24個
点灯方法交互点滅
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用
材質ポリプロピレン
色オレンジ
質量(g)約72
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×91×245.5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。
電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。
矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。
LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。
前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。
点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。
材質PVC
機能点滅3パターン
使用電池単3電池×2個(別売)
LED色赤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用
材質PE
色黄
高さ(mm)285
質量(g)約60
内径(Φmm)(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
用途測定や点検等
倍率(倍)(大)2/(小)4
レンズサイズ(mm)95
光源LED×12灯使用(交換不可)
最大クランプ取付幅(mm)55
アーム長さ(mm)310
電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売)
材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール
質量(g)593
マグネット有
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード