裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)DC6
形状円筒形
光源LED
LED使用数(個)15
高さ(mm)99
使用乾電池単3形4本
点灯方式手動
動作回転・点滅
連続点灯時間72時間
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
電池寿命30日(1日12時間使用時)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約140(電池含まず)
電源単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×252
点滅数(回/分)約110
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード