「電流電圧計 校正」の検索結果

特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプメーター モノタロウ 動画あり
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 使用温度範囲(℃)0~40 精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ) 直流電圧(V)600(最小範囲:9V~) 表示3 1/2デジットLCD 分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ) サンプルレート(回/s)3 最大表示1999 材質(カバー)ABS クランプ開口(mm)27 オーバーレンジ表示1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

クランプメーター 大口径 モノタロウ 動画あり
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。 付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース 直流電圧(V)0~500(5レンジオート) 表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付 分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω 確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間) 取扱説明書(0.8MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS) クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm LPF/PEAK測定/HOLD機能付き 暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る) フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。 LPF(ローパスフィルター)仕様 6.000mA~100A 6測定レンジ仕様
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に 付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 質量(g)約360(電池含む) 使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売) 適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V 表示6000カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45 分解能0.001mA 検波方式真の実効値(TRUE RMS) 被測定導体径最大Φ32mm 保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 極性表示自動切替 "-"符号のみ表示 サンプリング速度約 5 回/秒 使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと) 電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流 基本確度6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)] 保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

関連カテゴリ