「電源 分岐」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。
材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC
全長(mm)約80
付属コード0.75sq
使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下
使用可能電流(A)5
1パック(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に
材質ナイロン
寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター7インチTFT LCD
付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)350
配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式NTSC 2入力
動作電圧12V~24V
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード