4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルダクト モノタロウ 動画あり
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100 ダクト径(Φmm)318 材質ポリエチレン 幅(mm)500(平らにした場合) 厚さ(mm)0.1 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。 半透明 紙管内径(mm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)