シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン
厚さ(μm)45
伸び(%)横200、縦250
積層枚数(シート)30
引張強度(MPa)縦>20、横>12
粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。
粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。
フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
セット内容粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1
材質マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC
厚さ(mm)フレーム:5.5
色マット:ブルー、フレーム:グレー
外形寸法(mm)マット:600×900、フレーム:697×997
適合サイズ(mm)600×900
厚さ(μm)マット:45
内寸(mm)フレーム:607×907
伸び(%)マット:横200、縦250
積層枚数(シート)30
粘着力(g/25mm)マット:(表面)350±50、(床面)650±50
引張強度(MPa)マット:縦>20、横>12
1セット
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
関連キーワード