3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所 規格NSF H1 グレード 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム 使用温度範囲(℃)-20~200 外観白色バター状 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油精製流動パラフィン油 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(400g)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途) 規格NSF 3H/H1 成分植物油、ブタン、プロパン 淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-10~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量168mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量35.7g 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)
599 税込659
当日出荷