防振性、防音性、耐久性抜群
歩行時足への負担減軽
簡単に運搬可能、設置しやすく、運送費削減可能
用途イベント会場、倉庫、工事現場歩行敷設最適
色黒
材質合成ゴム
厚さ(mm)10
質量(kg)約24
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に
材質ゴム
厚さ(mm)3
質量(kg)約40
色(表)緑、(裏)黒
寸法(m)1×10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ゴム
厚さ(mm)3
寸法(mm)600×3600
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能なプラスチック製の敷板です。プラスチック製の為、柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。安心の国内生産品です。再生プラスチックが全プラスチック中の50%以上使用されており、環境に優しい商品です。
用途工事現場など、ぬかるみ対策用の敷板になります。ぬかるみでは大型車程度までを想定。硬い地盤で最大実績60t車両。
敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適です。
材質ウッドプラスチック
長さ(mm)1820
幅(mm)910
質量(kg)約21
色黒
サイズ3尺×6尺判
エコマーク認定認定
穴数6
エコマーク認定番号23 118 005
関連キーワード