「黒 ビス」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ビスなどを収納して携帯できる便利なカップです。
カラビナ付きなのでベルト通しに引っ掛けたり、ベルト通しも付いているので直接ベルトに通しても使えます。
用途ビスや釘などの携帯用収納として
付属品カラビナ
材質(本体)ポリエステル、(カラビナ)アルミ
色黒
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約95×95×130
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!文字は水拭きで消せます!
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
板面(縦×横)(mm)835×380
材質(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール
質量(kg)約4.41
色ブラック
種類ブラックボードマーカー用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)450×40×1030
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×385×1015
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
木目調フレームで温かみのあるブラックボードです。マグネットが使えるので掲示物もとめられます。
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
板面(縦×横)(mm)554×404
付属品壁取付部品
材質(フレーム)MDF、(盤面)スチール
質量(kg)約1.3
色ブラック
種類ブラックボードマーカー用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×19×450
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
TC(綿混)素材のエプロン。
ボックス(かぶり)型タイプなので、ひもによる締め付け等がなく、作業性に適しております。
背中はボタンでとめる仕様です。
用途サービス業や物流倉庫業など
サイズフリー
仕様ペン差しポケット×1、前ポケット×2
種別エプロン
材質ポリエステル65%、綿35%
総丈(cm)約97
下幅(cm)約100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質SS400相当
棚受け金具L型棚受け
取付穴径(Φmm)4
取付穴数4
仕上粉体塗装
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。
ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。
暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。
ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。
壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。
付属品ビス、プラグ(各4本)
材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP
色黒
質量(g)約650
番号(暗証番号)10000通り
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130
ロックダイヤル式
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ナイロン繊維入りで丈夫!
固定用のねじ・ワッシャー付属
用途リフトパットの交換用として
付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個
適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR
材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)
色黒
外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30
取付ビスピッチ(mm)40×75
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
コーンバー用取替リングです。
コーンバー径34mmに対応。
用途コーンバーリングの取替用として
付属品取付用ビス2個
適合Φ34mm径コーンバー
材質LDPE+HDPE
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)
寸法(mm)【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75
耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8
引出し数6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×340
有機溶剤取扱いの際の注意事項標識になります。
各々四隅に穴が開いておりますので、市販のネジ等で壁面などに固定してお使いいただけます。
文字内容有機溶剤等使用の注意事項
取付方式4隅穴
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手
付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本
材質ABS樹脂
幅(mm)12
高さ(mm)28
取手取手
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)
寸法(mm)【トップトレー】598×258×52.2、【1/2段引出】151.5×225×35、【3/4段引出】510×225×32、【5段引出】510×225×75
耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1/2段引出】3、【3/4段引出】6、【5段引出】8
引出し数9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×383.5
商品タイプ9個引き出しタイプ
デザイン性の高いスチール製のテーブル脚です。
高さ調整用アジャスター付です。
用途テーブル用脚
質量(g)732
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145.1×197.6×690
耐荷重(kg)15
付属品ビス 3.9×19mm(6本)
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
シート印刷タイプ。版下・版代無料!! 単色印刷(インクの色は白のみとなります)。
デザインはご相談ください。ロゴ・イラスト等印刷の際は、イラストレーター等のデータをご用意下さい。(jpg等の画像では印刷用のデータに変換出来ない場合がございます。)
小ロットから対応。メーカー独自のインクジェットプリントを使った直接印刷で、印字が鮮やかで耐久性にも優れます。内側に名刺ポケットが付いてます。
仕様名刺ポケット1ヶ所付
材質塩ビ・色生地シボ入り
寸法(高さH×幅W)(mm)(車検証入れ)220×312
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード