10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 測定範囲(MPa)0~1.0 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 測定流体空圧、油圧、その他
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)29.3 種類汎用圧力計 接続部ねじR1/4 圧力レンジ0~1.0MPa
1個
619 税込681
当日出荷

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 外径(Φmm)40 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)24.5 測定範囲(MPa)0~1.0 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 接続ねじR1/8 測定流体空圧、油圧、その他
1個
619 税込681
当日出荷

材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類汎用圧力計 寸法A(mm)60.5 寸法D(mm)49.5 寸法E(mm)13 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)11 精度(%)2.5
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 ドレン排出NOタイプ 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.4MB) ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 動画あり
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類Rc オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ 動画あり
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。 材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 フィルターセミオートドレン 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) 材質(フタ)ポリアセタール 水分除去率(%)82 圧力計接続口径Rc1/8 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様セミオートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボール)ポリカーボネート 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm) 取付け方法ブラケット取付け 推奨使用油ISO VG-32 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)125 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 設定圧力単位MPa 取扱説明書(7.0MB) ケースケースガード付
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様オートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.2 推奨使用油ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径1/8 ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)150 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.7MB) ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PT 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.2 推奨使用油ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径1/8 ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)150 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン付 取扱説明書(0.7MB) ケースケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)