カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ロックペイント(7)
- SOFT99(4)
- セメダイン(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Igus(イグス)(2)
- ソーラー(1)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- 因幡電工(1)
- ミヤコ自動車(1)
- HKT(1)
- TAMIYA(タミヤ)(1)
- 多摩興業(1)
「057-0171-02」の検索結果

万能補修パテ
(387件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(56g)ほか当日出荷穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】色グレー硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7硬化時間(分)60剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9完全硬化時間24時間圧縮強度(N/cm2)8267販売区分業務用
パテ エアコン配管用
(291件のレビュー)¥109~税込¥120~1個(200g)ほか当日出荷エアコン配管用不乾性パテ用途エアコン配管用パテ 一般的な配管穴埋めなど色アイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)