カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KITACO(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ホンダ(2)
- シム&ゲージ(1)
- シンワ測定(1)
- スズキ(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 双葉ゲージ製作所(FGW)(1)
「07708-0030100」の検索結果

スキマゲージ
(204件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
二輪車用スタンド リア用
(367件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365耐荷重(kg)160(均等荷重時)パイプ径(Φmm)35キャスター径(Φmm)70有効高さ(mm)320適合幅(mm)275~330販売区分業務用