カテゴリ
- 整備工具・収納(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- トヨタ(8)
- ミヤコ自動車(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 制研化学工業(1)
- スバル(1)
- 三菱ふそう(1)
「09719-14020」の検索結果

ブレーキピストンツール
(54件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します 各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に材質SCM44(クロームモリブデン)質量(g)90差込角(mm)9.5(3/8)サイズ(mm)30×30販売区分業務用
ブレーキキャリパーツール セット
(13件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。用途ブレーキのディスクパット交換にセット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)販売区分業務用
キャリパーピストンツール
(239件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。全長(mm)220適合内径(Φmm)(ピストン)16.5~37販売区分業務用
ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応
(198件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。材質(本体)炭素鋼差込角(mm[inch])12.7[1/2]プレート寸法(mm)50×60×6二面幅(mm)21作業範囲14~85mm販売区分業務用
スナップリングプライヤー 穴用 直爪
(127件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
ディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼
(130件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。 ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業材質クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)質量(g)810硬度HRC40プレート寸法(mm)約50×60プレート開口値10~85mm販売区分業務用