カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 作業工具(8)
  • 保管用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 研磨材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(1,741)
  • エスコ(269)
  • NEG(日電理化硝子)(163)
  • RS PRO(153)
  • TRUSCO(145)
  • 日産ネジ(124)
  • SMC(110)
  • サンワ[テープ](98)
  • MICROCHIP(96)
  • onsemi(94)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(79)
  • STMicro(79)
  • 三菱マテリアル(77)
  • 岡崎精工(74)
  • 廣杉計器(72)
  • DiodesZetex(71)
  • OSG(オーエスジー)(67)
  • PANDUIT(パンドウイット)(67)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.3mm」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 両面補強  AZ 径125mm×厚さ1.3mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径125mm×厚さ1.3mmモノタロウ(35件のレビュー)
319税込351
1枚ほか
当日出荷
ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
解体ブレード モノタロウ解体ブレードモノタロウ(29件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。 コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル幅(mm)19刃厚(mm)1.3主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)1インチ当たり山数10/14
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(561件のレビュー)
389税込428
1パック(100本)
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ モノタロウケーブルタイモノタロウ(78件のレビュー)
389税込428
1パック(100本)
当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(836件のレビュー)
74税込81
1パック(1m)ほか
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ゴムロープ トラック用 輪状タイプ モノタロウゴムロープ トラック用 輪状タイプモノタロウ(50件のレビュー)
219税込241
1袋(4本)ほか
当日出荷
タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウゴムロープ トラック用 フリーカットタイプモノタロウ(140件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
リピートバンド 耐候タイプ モノタロウリピートバンド 耐候タイプモノタロウ(33件のレビュー)
839税込923
1パック(100本)
当日出荷
材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]RoHS指令対応証明書(0.1MB)
落下防止ゴムバンド 棚用 モノタロウ落下防止ゴムバンド 棚用モノタロウ(41件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。幅(mm)20厚さ(mm)1.3~2.6材質再利用タイヤチューブ
チップソー 木工用 モノタロウチップソー 木工用モノタロウ(344件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
カラーケーブルタイ モノタロウカラーケーブルタイモノタロウ(4件のレビュー)
899税込989
1パック(100本)
当日出荷
各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品RoHS指令対応証明書(0.2MB)
内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 異径 黄銅製モノタロウ(21件のレビュー)
298税込328
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
標準ローラーチェーン モノタロウ標準ローラーチェーンモノタロウ(81件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン
棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付モノタロウ(31件のレビュー)
469税込516
1箱(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックルモノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止にベルト色タイプ樹脂バックル破断強度(kg)100材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
精密ドライバー セット 32点 モノタロウ精密ドライバー セット 32点モノタロウ(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(32点)
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)4材質(軸)(ビット)SNCM8660商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
リピートバンド モノタロウリピートバンドモノタロウ(3件のレビュー)
839税込923
1パック(100本)
当日出荷
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウチップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリットモノタロウ(51件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材穴径(Φmm)20仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有付属品19mmワッシャー適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用 モノタロウ裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用モノタロウ(43件のレビュー)
329税込362
1箱(100個)
当日出荷
材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
キャップ モノタロウキャップモノタロウ(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)
ワイヤストリッパー モノタロウワイヤストリッパーモノタロウ(68件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
全長(mm)153質量(g)106関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダイヤモンドディスク チタンコート モノタロウダイヤモンドディスク チタンコートモノタロウ(123件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20(付属リング15)厚さ(mm)1.3粒度#150仕様研磨/切断最高回転数(min-1[r.p.m])15000表面処理チタンコーティングダイヤ幅(mm)20化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スプレーガン 重力式 400ccカップ付き セット モノタロウスプレーガン 重力式 400ccカップ付き セットモノタロウ(45件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装塗料ノズル径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)約90パターン開き(mm)150セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:148供給方式重力式塗料噴出量(mL/min)約160吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)0.75以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.0MB)
耐油手袋 手首ジャージ付 モノタロウ耐油手袋 手首ジャージ付モノタロウ(31件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
手首部ジャージ付きなので、フィット感がよく、異物などの侵入も防いでくれる塩化ビニル製の手袋です。 裏地付きなので、着脱もスムーズに行えます。 塩化ビニル本来の特性により、油作業でもお使いいただけます。
用途機械作業、建築土木作業や水産、漁業など。
防鳥用マット ステンレス製 モノタロウ防鳥用マット ステンレス製モノタロウ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(12枚)
当日出荷
目立ちにくく設置後の景観を損ねません。 ステンレス製のピンを使用しているので、屋外での耐久性に優れています。 結束バンド等で簡単に固定できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。材質ピン:ステンレス/台座:ポリカーボネート関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)対象動物鳥類
棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル モノタロウ棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックルモノタロウ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止にベルト色グレータイプ樹脂バックル破断強度(kg)100材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3取扱説明書(1.1MB)
パイプ柄ショベル 角型  穴あき モノタロウパイプ柄ショベル 角型 穴あきモノタロウ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
頭部に水抜き穴があるために、水分の多い場所での作業、土離れ作業に最適です。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など種別角型全長(mm)970質量(kg)1.5頭部寸法(mm)304材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)先端幅(mm)262頭部板厚(mm)1.3頭部肩幅(mm)233
ガラステープ 平織り モノタロウガラステープ 平織りモノタロウ(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
当日出荷
断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に耐熱温度(℃)550織り方平織り関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ローラーチェーン ステンレス製 モノタロウローラーチェーン ステンレス製モノタロウ(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです
用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付列数1ピン形式クリップ形チェーン長(m)3材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン材質(クリップ)SUS301
ワイヤーストリッパー 小型 モノタロウワイヤーストリッパー 小型モノタロウ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手の平サイズのワイヤーストリッパーです。樹脂製ボディーで軽量、コンパクトでかさばりません。簡単、綺麗に配線ケーブルの皮膜を剥くことができます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)118質量(g)96適合範囲0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
ニッパー ステン製 飛散防止タイプ モノタロウニッパー ステン製 飛散防止タイプモノタロウ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm)126材質(本体)SUS420質量(g)49切断能力(Φmm)(銅線、より線、軟鉄線)1.3硬度HRC(刃部)47~50開き幅(mm)4材質(クリップ)PVC
スプレーガン 重力式 ツノ付カップ付き セット モノタロウスプレーガン 重力式 ツノ付カップ付き セットモノタロウ(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップが付属! パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用塗料ノズル径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:159供給方式重力式吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)2.2以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4取扱説明書(2.4MB)
充電式レシプロソー18V用 本体のみ モノタロウ充電式レシプロソー18V用 本体のみモノタロウ(40件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業にストローク幅(mm)15ストローク数(min-1)0~3000付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚質量(kg)1.43材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)取扱説明書(2.6MB)
プラスチックニッパー ステン製 モノタロウプラスチックニッパー ステン製モノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。
全長(mm)126材質(本体)SUS420質量(g)49切断能力(Φmm)(銅線)1.3、(プラスチック)3.0硬度HRC(刃部)47~50開き幅(mm)6.5材質(クリップ)PVC
調整ドライバー セラミック モノタロウ調整ドライバー セラミックモノタロウ(4件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
非磁性体の電子部品用調整ドライバーです。 金属製ドライバーのように、電磁誘導による特性の変化が発生しないので、安心してご使用頂けます。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などの電子部品の調整に。材質(グリップ)プラスチック軸径(Φmm)5グリップ径(Φmm)9材質(軸)セラミック商品構成単品
ローラーチェーン 2列 モノタロウローラーチェーン 2列モノタロウ
3,398税込3,738
1本
当日出荷
一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
ボックスカッター セラミック刃 自動収納式 モノタロウボックスカッター セラミック刃 自動収納式モノタロウ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
セラミック製の刃なのでスチール製の刃よりも数倍長持ち。 使い方は簡単で指でさっとスライドした状態で開梱作業をして指を離せばバネの力でさっと収納します。 1枚の刃で2か所使用できるので切れ味が悪くなってきたら反対側に入れ替えてご使用ください。
用途段ボール等の開梱作業時に。材質(刃)セラミック全長(mm)153材質(本体)樹脂刃長(mm)13 (装着時)刃厚(mm)1.3
平ゴムロープ フック付 モノタロウ平ゴムロープ フック付モノタロウ(5件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
フック付なので荷台の荷物をしっかり固定する事が出来ます。
用途自転車やバイクの資材の固定など様々なシーンでご使用できます。材質再利用タイヤチューブ幅(mm)20厚さ(mm)1.3~2.6長さ(m)2金具スチール