カテゴリ
- 電気材料(11)
- 切削工具(6)
- 店舗什器・備品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(1,239)
- エスコ(180)
- RS PRO(119)
- 三菱マテリアル(110)
- サンワ[テープ](105)
- DiodesZetex(104)
- TRUSCO(102)
- VISHAY(82)
- 日産ネジ(76)
- 京セラ(72)
- グーリング(70)
- onsemi(66)
- マキテック(63)
- OSG(オーエスジー)(59)
- タンガロイ(56)
- NACHI(不二越)(56)
- Nittaku(ニッタク)(56)
- ホンダ(51)
- 東京スクリーン(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1.7mm」の検索結果

ヘキサゴンソケット インパクト用
(24件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に差込角(mm)12.7付属品Oリング、ピン材質SCM440全長(mm)78硬度50~55
斜ニッパー
(29件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)146刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
配線コード 30m巻
(359件のレビュー)¥899税込¥9891巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
膜付グロメット
(59件のレビュー)¥199税込¥2191パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
ストレートドリル パック
(39件のレビュー)¥699税込¥7691パック(10本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
アクリルスタンド 両面用
(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。 透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。 両面でご使用頂けます。用途メニューや写真立てに。 カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。材質アクリル樹脂厚さ(mm)1.7
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
アクリルスタンド 片面用
(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。 透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。 場所を取らない片面タイプです。用途メニューや写真立てに。 カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。材質アクリル樹脂厚さ(mm)1.7
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
多目的ネット 無結節 高強度タイプ
(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。 網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。ロープ径(Φmm)6(周囲補強)糸の太さ(mm)1.7強度約1000N(102kgf)仕様無結節/網継ぎ無し材質ポリエチレン色グリーン伸度(%)28.5
六角ニップル 異径 黄銅製
(14件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
差込接続端子 250形 メス
(8件のレビュー)¥919税込¥1,0111箱(100個)当日出荷寸法L(mm)22.0定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
圧着端子 棒形 絶縁被覆付
(13件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1箱(100個)当日出荷寸法W(mm)1.9幅(mm)1.9種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形難燃性UL94V0材質(スリーブ)塩化ビニール材質(端子)銅特性難燃
差込接続端子 187形 メス
(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(100個)当日出荷寸法L(mm)20.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)5.0材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮
アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI
(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド。ケーブル長(cm)約20オス形状DisplayPortメス形状HDMI(Type-A19pin)仕様アクティブ変換ケーブル材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)色ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなどケーブル外径(Φmm)約5シールド3重シールド対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(Type-A19pin)コネクタ2DisplayPort
ラボジャッキ アルミ製
(28件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ色ブルー
突合接続端子 絶縁被覆付
(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)銅スリーブ形状突き合わせ用(B形)
高収縮チューブ 4:1
(41件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5本)当日出荷4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。用途比較的段差のある被物体に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.5色黒使用温度範囲(℃)45~110耐電圧600V収縮温度80℃収縮比4:1
差込接続端子 110形 メス
(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.5色赤透明寸法L(mm)19.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.4寸法D(mm)4.2寸法E(mm)10.5寸法B(mm)3.2材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(mm)1.7材質(端子)真鍮
クーラントフレアノズル
¥699税込¥7691袋(2個)当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラントフレアノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ガラステープ 平織り
(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681巻当日出荷断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ用途アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に色白耐熱温度(℃)550織り方平織り
ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット
(67件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(5本)当日出荷全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
差込接続端子 250形 オス
(3件のレビュー)¥809税込¥8901箱(100個)当日出荷寸法L(mm)23.5定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.35材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
絶縁スリーブ付平型端子 250型
(9件のレビュー)¥649税込¥7141パック(50個)当日出荷最初から端子とスリーブが設置されているので装着の手間が省けて便利です。またスリーブのつけ忘れも発生しません。用途自動車用材質ナイロン販売区分業務用
差込接続端子 250露出形 メス
(2件のレビュー)¥729税込¥8021箱(100個)当日出荷定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8