カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • RS PRO(667)
  • KOA(237)
  • ARCOLECTRIC(71)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(674)
  • VISHAY(764)
  • オリエンタルモーター(12)
  • 東京コスモス電機(51)
  • azbil(旧:山武)(82)
  • ケニス(2)
  • TRUSCO(2)
  • YAGEO(724)
  • Panasonic(パナソニック)(706)
  • omron(オムロン)(518)
  • ARCOL(OHMITE)(423)
  • IDEC(和泉電気)(358)
  • KEMET(233)
  • BOURNS(213)
  • アズワン(199)
  • MURATA(村田製作所)(197)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100ω」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ モノタロウクリップモノタロウ(89件のレビュー)
259税込285
1パック(5個)
当日出荷
定格電圧(V)AC125耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
LEDパイロットライト モノタロウLEDパイロットライトモノタロウ(37件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応
ミニリレー 2極 モノタロウミニリレー 2極モノタロウ(99件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)5入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)接点最大許容電流(A)5
クランプメーター モノタロウクランプメーターモノタロウ(118件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パワーリレー モノタロウパワーリレーモノタロウ(57件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+60質量(g)約40接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%表示灯接点最大許容電流(A)10
帯電防止用バンド モノタロウ帯電防止用バンドモノタロウ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。 十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。 お得なスペアバンド付きです。 (原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。
用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として質量(g)20コードなしバンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)抵抗値100Ω±10% (放電蓋無しの場合)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミニリレー 4極 モノタロウミニリレー 4極モノタロウ(59件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)14極数4使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)接点最大許容電流(A)3
マイクロスイッチ モノタロウマイクロスイッチモノタロウ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4使用温度範囲(℃)0~+55アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形定格電圧DC250適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)端子形状M4ねじ端子耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V端子の種類ねじ締め端子温度上昇55℃動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)接点材質AgSnO2接触形式単極双投耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.18~1.47機械的寿命100万回絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計取扱説明書(1.1MB)電気的寿命10万回使用湿度範囲(%RH)35~85以下端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチモノタロウ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
取付穴径Φ22 セレクタスイッチ ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能
形状つまみ形(金属リング)保護構造IP00(65防油型)接点構成1a耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100(500V)相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)ハンドル形状つまみ形定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000m以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10動作各位置停止形使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ同軸コネクタ プラグ M型モノタロウ(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として種類コネクタコネクタタイプM型特性インピーダンス不整合材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキJIS規格JIS-C-5419周波数(MHz)定格:DC~200定格電圧500Vrms耐電圧1000Vrms接触抵抗(mΩ)3max絶縁抵抗(MΩ)≧100引張強度(N)3仕様勘合保証回数:500回