3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。 入力電圧(V)200 容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続) 出力電圧(V)100(コンセント2個) タイプ降圧 付属品20A-250Vプラグ付 質量(kg)9.5 周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数) コード長さ(m)2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176 取扱説明書(2.3MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

クランプメーター モノタロウ 動画あり
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 使用温度範囲(℃)0~40 精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ) 直流電圧(V)600(最小範囲:9V~) 表示3 1/2デジットLCD 分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ) サンプルレート(回/s)3 最大表示1999 材質(カバー)ABS クランプ開口(mm)27 オーバーレンジ表示1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

マイクロスイッチ モノタロウ 動画あり
物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。 寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4 使用温度範囲(℃)0~+55 アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形 適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5) 端子形状M4ねじ端子 耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V 端子の種類ねじ締め端子 温度上昇55℃ 動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A 許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的) 接点材質AgSnO2 接触形式単極双投 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm 推奨締付トルク範囲(N・m)1.18~1.47 機械的寿命100万回 絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計 取扱説明書(1.1MB) 電気的寿命10万回 使用湿度範囲(%RH)35~85以下 端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
1個
699 税込769
当日出荷