カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 日本バルカー(37)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- エスコ(31)
- 東洋バルヴ(27)
- ニチアス(27)
- CoolHeat(26)
- ホンダ(24)
- ダイコー(17)
- イノック(16)
- 第一計器(10)
- SAMTEC(7)
- TRUSCO(6)
- azbil(旧:山武)(6)
- 南国フレキ工業(6)
- omron(オムロン)(5)
- 天領まな板(5)
- テクノフレックス(5)
- トックベアリング(TOK)(4)
- 右下精器製造(4)
- ブランドをもっと見る
「10k-20a」の検索結果

ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
クランプメーター
(118件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1
ブラインドフランジ 10K ステンレス製
(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷BL-FF(閉止フランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K販売区分業務用
溶接フランジ 10K ステンレス製
¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷SOP-FF(穴あきフランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K販売区分業務用