3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプメーター モノタロウ 動画あり
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 使用温度範囲(℃)0~40 精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ) 直流電圧(V)600(最小範囲:9V~) 表示3 1/2デジットLCD 分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ) サンプルレート(回/s)3 最大表示1999 材質(カバー)ABS クランプ開口(mm)27 オーバーレンジ表示1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ブラインドフランジ 10K ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接フランジ 10K ステンレス製 モノタロウ 動画あり
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類溶接継手 呼び圧力10K
1枚
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ