カテゴリ
- 保管用品(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ARCOL(OHMITE)(227)
- パール金属(102)
- SMC(83)
- Panasonic(パナソニック)(81)
- 福井クラフト(77)
- RS PRO(67)
- 住友重機械工業(59)
- 三菱電機(50)
- エスコ(48)
- cotta(47)
- HEADS(ヘッズ)(46)
- omron(オムロン)(35)
- サンワサプライ(30)
- 東芝ライテック(27)
- ニッサン(26)
- アイリスオーヤマ(25)
- MAZDA(マツダ)(22)
- DAIKO(大光電機)(20)
- CAPTAIN STAG(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(1)
「115w」の検索結果

ダンボール箱 無地 Aフルート
(32件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20枚)当日出荷強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。用途輸送、収納・保管に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート入数(枚)20ライナーK5
オイルジョッキ ロングノズル
(547件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレンノズル長(mm)530危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5
洗車スポンジ コーティング施工車
(161件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷素材が3層のコーティング施工車専用の洗車スポンジです。用途車輌の洗車や清掃作業に。材質ポリウレタンフォーム色ブラック+イエロー質量(g)約34寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約220×115×75危険物の類別非危険物適合用途洗車販売区分業務用
メッシュケース
¥89税込¥981個当日出荷柔らかいEVA材質で低温でも硬化しにくいメッシュケースです。軽くて中身が見えて物の整理に便利です。用途書類等の整理収納等に活用できます。材質EVA色青、透明(メッシュ部分)タイプマチなし
ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品
(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(20枚)当日出荷強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 FSC認証取得商品です。用途輸送、収納・保管に。形状A式(みかん箱タイプ)タイプシングルフルート入数(枚)20FSC認証認定FSC認証番号FSC-C350556ライナーK5
ツールボックス
(133件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途に合わせて自由に収納ができます。 フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。 シリンダー錠取り付け可能。用途工具の収納に材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)167×361×115内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×357×最高部114/最低部89外寸法・幅(mm)361外寸法・高さ(mm)115外寸法・奥行(mm)167有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)114有効内寸法・幅(mm)357
HVLP電動スプレーガン
(64件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)質量(kg)1.2タイプHVLP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)電源コード(m)2カップ容量(mL)700適合塗料水性塗料、油性塗料定格使用時間(分)30販売区分業務用
パーツケース 手のひらサイズ 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ
(47件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。用途小物収納など。材質ポリプロピレン色クリア高さ(mm)22質量(g)50奥行(mm)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×90×22仕切板4仕切数(個)(最大)5仕切り4枚有効内寸法・奥行(mm)65有効内寸法・高さ(mm)16
ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED
(90件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい! ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。 昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。 ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!用途ガーデンライトとして材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン質量(g)190構造組み立て式寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135)光源高輝度白色LEDLED色ホワイトLED使用数(個)1販売区分業務用
オートスプレー 電池式
(39件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷電池式のスプレーです。ボタンを押し続けるだけでスプレー出来ますので従来のトリガータイプのスプレーのように引く必要がないので非常に楽です。用途水などの散布材質PP+PE+ABS色グリーン容量(mL)1000質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×280使用流体水使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命約90分(連続使用)危険物の類別非危険物
スノーブラシ アイススクレーパー付
(14件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷車の除雪など幅広く使えるスノーブラシ。 伸縮式なので長さ調節ができ便利です。 硬めのブラシを使って雪を下ろせます。 反対側のスクレーパーで硬くなった雪も取り除くことができます。用途車のボディ・ウィンドー等の除雪に仕様アイススクレーパー付き(2種:9.7cm、5.5cm)材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ポリカーポネート、ブラシ:ポリ塩化ビニール、ブレード部:合成ゴム幅(mm)265質量(g)449寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)265×115×770~1240(収納時:265×115×770)伸縮サイズ(mm)770~1240販売区分業務用