曜日別特売
モノタロウ

メッシュケース

メッシュケース - モノタロウメッシュケース - モノタロウメッシュケース - モノタロウメッシュケース - モノタロウメッシュケース - モノタロウメッシュケース - モノタロウメッシュケース - モノタロウメッシュケース - モノタロウ
(1件のレビュー)

柔らかいEVA材質で低温でも硬化しにくいメッシュケースです。軽くて中身が見えて物の整理に便利です。

用途
書類等の整理収納等に活用できます。
材質
EVA
色
青、透明(メッシュ部分)
タイプ
マチなし
内容量
1個
注意
・用途以外に使用しないでください。
・鋭利なものを入れたり、近くに置いたりしないでください。
・火気の近くに置かないでください。
・長期間の使用で劣化が発生したり、変色することがあります。
全11種類を絞り込む
サイズ
寸法(高さH×幅W)(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(高さH×幅W)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72589810A3A3用340×470
¥469
¥516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72589819B4B4用305×410
¥439
¥483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72589828A4A4用255×335
¥219
¥241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72589837B5B5用223×290
¥149
¥164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72589846A5A5用175×235
¥109
¥120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72589855TicketTicket用140×230
¥109
¥120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72589871B6B6用145×200
¥99
¥109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72589880A6A6用125×168
¥99
¥109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72589889Pen casePen case用90×200
¥99
¥109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72589898B7B7用110×148
¥89
¥98(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72589907CardCard用85×115
¥89
¥98(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-22
用途: 経理事務
サービス業

A3の入るサイズで余裕もあり、重宝します。今まで他メーカーのものを使っていましたが値段も安いのでこれで今後はいこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする